Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO ~4762-12.9 vgs
Artikel-Nr.: F00124
Sachnummer:
94 Varianten
-
Festigkeitsklasse:
12.9
- Material: Stahl
-
Oberfläche:
vergütungsschwarz
- Schraubenkopf-Form: Zylinderkopf
- Einheit Schlüsselweite: metrisch
- Schaft-Ausführung: Vollgewinde
- mit Bund: nein
Einer oder mehrere kundenspezifische Preise konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
| Artikel-Nr. | d2 | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00124 291624
|
F00124 291624 | 3,8 mm | 2 mm | 20 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
12,70 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 289861
|
F00124 289861 | 4,5 mm | 2,5 mm | 25 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
11,29 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 291625
|
F00124 291625 | 4,5 mm | 2,5 mm | 30 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
11,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127802
|
F00124 127802 | 5,5 mm | 3 mm | 25 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,3 mm |
100 Stück
|
4,84 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00124 308938
|
F00124 308938 | 5,5 mm | 3 mm | 30 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,51 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127832
|
F00124 127832 | 7 mm | 4 mm | 30 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
7,75 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 152334
|
F00124 152334 | 7 mm | 4 mm | 35 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm |
100 Stück
|
9,03 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127834
|
F00124 127834 | 7 mm | 4 mm | 40 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
6,18 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127838
|
F00124 127838 | 7 mm | 4 mm | 45 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
6,11 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127840
|
F00124 127840 | 7 mm | 4 mm | 50 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
20,27 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127841
|
F00124 127841 | 7 mm | 4 mm | 60 mm | M4 | Innensechskant | 3 mm | 2 mm |
100 Stück
|
40,05 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127876
|
F00124 127876 | 8,5 mm | 5 mm | 30 mm | M5 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,38 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127878
|
F00124 127878 | 8,5 mm | 5 mm | 35 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
6,23 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127882
|
F00124 127882 | 8,5 mm | 5 mm | 40 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
7,62 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127884
|
F00124 127884 | 8,5 mm | 5 mm | 45 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
10,11 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127886
|
F00124 127886 | 8,5 mm | 5 mm | 50 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
10,48 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 294615
|
F00124 294615 | 8,5 mm | 5 mm | 55 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
49,67 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127888
|
F00124 127888 | 8,5 mm | 5 mm | 60 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm | 2,5 mm |
100 Stück
|
22,46 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00124 281751
|
F00124 281751 | 8,5 mm | 5 mm | 70 mm | M5 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
34,69 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 2037606
|
F00124 2037606 | 8,5 mm | 5 mm | 80 mm | M5 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
45,24 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127928
|
F00124 127928 | 10 mm | 6 mm | 35 mm | M6 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
12,95 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127931
|
F00124 127931 | 10 mm | 6 mm | 40 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm |
100 Stück
|
18,44 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127935
|
F00124 127935 | 10 mm | 6 mm | 45 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm |
100 Stück
|
15,87 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 127938
|
F00124 127938 | 10 mm | 6 mm | 50 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm |
100 Stück
|
17,10 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 308939
|
F00124 308939 | 10 mm | 6 mm | 55 mm | M6 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
23,57 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 308940
|
F00124 308940 | 10 mm | 6 mm | 60 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
29,06 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00124 338042
|
F00124 338042 | 10 mm | 6 mm | 65 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm |
100 Stück
|
33,94 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 280135
|
F00124 280135 | 10 mm | 6 mm | 70 mm | M6 | Innensechskant | 5 mm | 3 mm |
100 Stück
|
37,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00124 338043
|
F00124 338043 | 10 mm | 6 mm | 75 mm | M6 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
50,06 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00124 309278
|
F00124 309278 | 10 mm | 6 mm | 80 mm | M6 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
41,27 €
|