{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Durchmesser außen Kopf e | 8,5 mm | |
| Höhe Kopf k | 5 mm | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 70 mm | |
| Gewindegröße d1 | M5 | |
| Linksgewinde | nein | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Antriebsgröße | SW4 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 4 mm | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 933 (zurückgezogen) | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 12.9 |
| Artikelnummer | F00124 281751 | |
| EAN / GTIN | 7611914008520 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com |