{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Kopfdurchmesser d2 | 10 mm | |
| Höhe Kopf k | 6 mm | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 75 mm | |
| Gewindegröße d1 | M6 | |
| Linksgewinde | nein | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Antriebsgröße | SW5 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 3 mm | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | M | |
| Norm | DIN 912 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4762 | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 12.9 |
| Artikelnummer | F00124 338043 | |
| EAN / GTIN | 7612428155335 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com |