Vijak cilindrični z notranjim šestkotnikom, brez stebla ISO ~4762-12.9 črno po toplotni obdelavi

Št. art.: F00124
94 različic
  • Razred trdnosti: 12.9

    The number before the decimal point, multiplied by one hundred, gives the nominal tensile strength value in N/mm². The number before the decimal point, multiplied by the number after the decimal point and multiplied by 10, gives the nominal 0.2% yield strength value in N/mm². The number after the decimal point indicates the yield strength as a percentage of the tensile strength.

  • Material: jeklo
  • Površina: črno po toplotni obdelavi
  • Oblika glave vijaka: cilindrična glava
  • Pogonski profil: notranji 6-kotnik
  • Enota, širina ključa: metrično
  • Vsebina: posamezni del
  • Izvedba stebla: polni navoj
  • S pasom: ne
Filter