Prozessautomatisierung und Digitalisierung: Die Fertigung von Morgen
Engpässe und kostspielige Verzögerungen durch überholte Prozessabläufe.
Nicht mehr zeitgemäße Arbeitsabläufe kosten sehr viel Zeit und Geld, führen zu unnötiger Mehrarbeit und Terminverzögerungen.
Geschäftsführung/Leitende Funktion
„So ein Ärger! Der Lieferant hält den Termin nicht ein und darüber hinaus haben wir eine angespannte Personalsituation.”
Einkauf
„Immer diese kurzfristige Beschaffung – niemand hat das Gesamte im Überblick. Gerade wiederkehrend benötigte Artikel sollten sich im Bedarfsfall eigenständig disponieren.”
Arbeitsvorbereitung
„Wie plane und realisiere ich diesen Auftrag ohne freie Maschinen-Kapazitäten? Mit Überstunden allein werden wir das nicht schaffen.”
Zerspanung
„Schon wieder ein dringender Kundenauftrag. Der Auftrag ist sehr wichtig und Überstunden würden nicht ausreichen – wie soll das gehen?”
Qualitätssicherung
„Mit welchen Mess- und Prüfmitteln wurde denn hier gearbeitet? Wegen abweichender Werte in Fertigung und QS mussten die Teile überarbeitet werden.”
Montage
„Leider kam der Auftrag aufgrund notwendiger Nachbearbeitungen viel zu spät bei uns in der Montage an. Gibt es keine Möglichkeiten, wie wir effizienter in der Planung und Kommunikation werden?”
Arbeitssicherheit
Immer dieser Verwaltungsaufwand! Wie stelle ich eine lückenlose Versorgung sicher und wie kann ich Einfluss auf die Verwendung der richtigen PSA nehmen?”
Die Automatisierung Ihrer Prozesse ist entscheidend für Ihren Erfolg.
Wir sagen Ihnen nichts Neues, wenn wir für die Zukunft eine Zunahme der Prozessautomation voraussagen. Eine Zukunft, mit der Sie sich übrigens auch in Ihrer Funktion als MontageleiterIn, Sicherheitsfachkraft oder als Qualitätsbeauftragte/r auseinandersetzen sollten. Da ist zum einen der Rückgang der Fachkräfte – immer weniger Zerspaner müssen immer mehr Aufträge abarbeiten. Die zunehmenden Reshoring-Absichten vieler Global Player macht es nicht einfacher. Zum anderen müssen Sie aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen immer Flexibilität an den Tag legen.
Teilautomatisierte Prozesse lösen Ihre Probleme und machen den Arbeitsalltag wieder beherrschbarer.
Das Automatisieren von einzelnen Fertigungsschritten steht gleichbedeutend für eine Entlastung Ihrer Mitarbeiter, die Sie damit auch automatisch (wieder) mehr für Ihr Unternehmen begeistern können. Ein Abwandern zu anderen Unternehmen oder der verfrühte Start in die Rente kann so häufig vermieden werden. Zusätzlich können Bauteile und Komponenten auch nach Schichtende oder in der Ausnutzung von Geisterschichten selbständig gefertigt werden. Parallel hilft es Ihnen die Kosten zu senken und Ihr Zeitmanagement zu optimieren.
Ein weiterer entscheidender Aspekt:
Die Qualität in Ihrer Fertigung steigt durch teilautomatisierte Prozesse – verlässlich! Die intensive Auseinandersetzung mit einer optimalen Fertigungsstrategie führt zu besseren Ergebnissen, die sich vor allem zuverlässig reproduzieren lassen. Ein Fakt, der sich positiv auf die Arbeitsrealität aller Beteiligten und die Kundenbindung auswirkt.
Was jetzt zählt, ist eine Bestandsaufnahme:
Wo haben Sie bereits punktuell automatisierte Technologien im Einsatz? Wo braucht es weitere? Wir von der Hoffmann Group sind mit unseren Fachleuten gern Ihr kompetenter Ansprechpartner. Unsere Spezialisten begleiten Sie bei Ihren Prozessen, beantworten Ihre individuellen Fragen, begleiten Sie in der Umsetzung und diskutieren über Ideen und Verbesserungspotenzial.
Unsere Automationslösungen: Genau für Ihre Anforderungen
Die eine Lösung für eine zukunftsweisende Prozessautomation gibt es leider nicht. Wir stellen Ihnen hier deshalb unterschiedliche Technologien vor. So haben Sie die Wahl, einfach vereinzelte Bereiche oder gleich Ihre gesamte Prozesskette zu automatisieren.
Warum von Hand finishen, wenn es auch einfach maschinell geht?
Es muss mal wieder fix gehen mit der Nachbearbeitung kleiner Losgrößen bis 500 Teile? Und noch dazu flexibel? Dann gibt’s eigentlich nur eins: die Gleitschleifmaschine GMT35. Läuft – auch im 3-Schichtbetrieb – nebenher. Entlasten Sie Ihre Belegschaft und liefern Sie just in time maximale Qualität.
Warum manuell entgraten, wenn das die Bürste automatisch macht?
Und nicht nur das: Tellerbürsten, eingesetzt in Ihrer CNC-Maschine oder Roboterzelle, setzen da an, wo der Fräser aufgehört hat. Mit den Tellerbürsten bearbeiten Sie Ihre Werkstücke automatisiert nach. Ganz egal, wie komplex diese sind und ganz sicher ohne Sekundärgratbildung
Warum umständlich selbst beladen, wenn es einfach auch maschinell geht?
Stellen Sie Ihrer CNC-Maschine doch einfach Gabby an die Seite. Das robotergestützte Beladesystem be- und entlädt ihren Werkstückspeicher über die gesamte Schicht. Und wenn sich das Werkstück ändert, ist das dank Schnellwechselkupplung am Greifer-Werkzeug eine fixe Sache.
Warum aufschreiben, wenn es digital sogar leichter und präziser geht?
Mit den Connected Tools für Messschieber, Drehmoment und Drehwinkel haben Sie dank Bluetooth® alle Freiheiten, um Messdaten kabellos zu erfassen, zu speichern und zu verwalten.
Warum suchen, wenn das Werkzeug direkt zu Ihnen kommt?
Werkzeugausgaben sind die effizienteste und einfachste Art, Prozesse zu beschleunigen, Ordnung zu schaffen und zu erhalten. Sie werden überrascht sein, wie viel Stauraum die automatisierten und vernetzten Helfer für all Ihre Anforderungen bieten.