{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | modulaire conusinterface met kogelbaansysteem | |
| Scheidingspuntcodering | KGC03200715 | |
| Opname-uitvoering | dimensieloze normmaat zonder koeling | |
| Opnamegrootte, dimensieloos | 32 | |
| Opnametype | pen | |
| Schachtlengte | 3,25 mm | |
| Snijkantdiameter, min. | 37 mm | |
| Spaangroeflengte | 36,35 mm | |
| Aantal snijkanten, totaal | 2 | |
| Spoedhoek | 0 graden | |
| Hoek, 1e trap | 178 graden | |
| Geleidingselementen | zonder geleidingselementen | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat | SO1205083N | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 | SO1205083N | |
| Aanduiding snijplaat | SOEX120508 | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte | 36,35 mm | |
| Nuttige lengte | 28,15 mm | |
| Totale lengte | 39,6 mm | |
| Functielengte | 36,35 mm | |
| Gewicht | 96 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | volboor voor snij-inzetdelen | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | V46 23700 | |
| EAN/GTIN | 4047109227101 | |
| Nummer fabrikant | 1086137000 | |
| L-nummer | 236651 37 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |