KUB-PL.BK.37.R.12-32 TÊTE DE PERCAGE

Réf.: V46 23700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série KUB Centron®
Référence fabricant KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 37 mm
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation KGC03200715
Diamètre des dents, min. Dc 37 mm
Longueur des goujures 36,35 mm
Nombre de dents, total 2
Angle d’hélice 0 degré
Angle, 1er étage 178 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SO1205083N
Désignation de la plaquette SOEX120508
Interface interface 1
Longueur de col A 36,35 mm
Longueur utile L1 28,15 mm
Longueur totale L 39,6 mm
Longueur fonctionnelle 36,35 mm
Poids 96 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Taille de plaquette 12

Identification et classification

Référence article V46 23700
EAN / GTIN 4047109227101
Réf. fabricant 1086137000
Article hors catalogue 236651 37
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.37.R.12-32 TÊTE DE PERCAGE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 861 37000