{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | KUB Centron® | |
| Número de arestas de corte, total | 2 | |
| Diâmetro de corte, mín. Dc | 37 mm | |
| Comprimento total L | 39,6 mm | |
| Comprimento útil L1 | 28,15 mm | |
| Comprimento da hélice A | 36,35 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 37 mm | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Codificação do ponto de separação | KGC03200715 | |
| Comprimento do sulco das aparas | 36,35 mm | |
| Ângulo de hélice | 0 grau | |
| Ângulo, 1.º nível | 178 grau | |
| Elementos-guia | sem elemento-guia | |
| Tipo de fixação da pastilha de corte | S (com furo escareado e aparafusamento através do furo) | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte | SO1205083N | |
| Designação da pastilha de corte | SOEX120508 | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento funcional | 36,35 mm | |
| Peso | 96 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido (BVB) | |
| Tipo de produto | broca maciça para insertos de corte | |
| Tamanho da pastilha reversível | 12 |
| Número do artigo | V46 23700 | |
| EAN/GTIN | 4047109227101 | |
| Número do fabricante | 1086137000 | |
| Número L | 236651 37 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |