{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| Arbeitsdruck max. | 6,2 bar | |
| Luftbedarf max. | 110 l/min | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Länge Schleifband | 520 mm | |
| Breite Schleifband | 20 mm | |
| Drehzahl 1. Gang max. | 16.000 min-1 | |
| Besonderheit | Schnellspannmutter | |
| Produktart | Bandschleifer | |
| Länge gesamt | 350 mm | |
| Breite gesamt | 95 mm | |
| Höhe gesamt | 93 mm | |
| Gewicht gesamt | 1,15 kg |
| Artikelnummer | V.403F | |
| EAN / GTIN | 3148518302746 | |
| Herstellernummer | V.403F | |
| L-Nummer | L60130 7692 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |