• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehvorrichtung 25-100mm

Artikel-Nr.: U.53KL2
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
Produktart Abziehvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.53KL2
EAN / GTIN 3148510703633
Herstellernummer U.53KL2
L-Nummer L60130 8715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Abziehvorrichtungen ohne Gewinde können die Abziehklemmen U.49P5 - U.49P9 mit Verbindungseinsatz U.49BR1 zum Abziehen von Lagern von innen benutzt werden

Merkmal:

  • C [mm]: 70 - 200
  • min.- max. C [mm]: 70 - 200
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 220
  • L1 [mm]: 280
  • L2 [mm]: 30
  • L3 [mm]: 30
  • T [mm]: 240
  • max. T [mm]: 240
  • 6-Kant [mm]: 11
  • Stange: U.53R2L
  • Tonnen [t]: 3
  • Schrauben: U.53K2-07
  • T [kN]: 30
  • Gewicht in Gramm: 840
  • Gewicht in Kilogramm: 2,400