SOPORTE EXTRACTOR DE RODAMIENTO-70-200MM

Número de artículo: U.53KL2
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
Tipo de producto Dispositivo extractor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53KL2
EAN / GTIN 3148510703633
Número del fabricante U.53KL2
Número L L60130 8715

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: En los extractores sin rosca se pueden utilizar las pinzas extractoras U.49P5 - U.49P9 con el inserto de conexión U.49BR1 para extraer los rodamientos desde el interior

Característica:

  • C [mm]: 70 - 200
  • Min. C [mm] máx.: 70 - 200
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 220
  • L1 [mm]: 280
  • L2 [mm]: 30
  • L3 [mm]: 30
  • T [mm]: 240
  • T máx. [mm]: 240
  • 6 bordes [mm]: 11
  • Rod: U.53 R2L
  • Toneladas [t]: 3
  • Pernos: U.53K2-07
  • T [kN]: 30
  • [g]: 840
  • [kg]: 2.400