• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Raspeln Holzheft Hieb 1-2, Satz, 9-teilig

Artikel-Nr.: STU
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
Technische Daten

Anzahl 9
Beschreibung Form dreikant; flachstumpf; halbrund; rund; vierkant
Hiebart Raspelhieb
Deutscher Hieb 1; 2
Feinheitsgrad fein; mittel
Belegung beidseitig; einseitig
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Material, Griff Holz
Oberfläche natur
Produktart Werkstattfeile
geeignet für Material Holz
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer STU
EAN / GTIN 3148515192104
Herstellernummer STU
L-Nummer L60130 2605
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment Feilen, Raspeln mit Holzheft , Hieb 1 - 2 , Wandhalter, 9-tlg.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm 2,15

Lieferumfang:

  • Flachstumpf-Feile, Hieb 1: PAM.B250A
  • Flachstumpf-Feile, Hieb 2: PAM.MD200A
  • Halbrundfeile, Hieb 1: DRD.MD200A
  • Rundfeile, Hieb 1: RD.B250A
  • Rundfeile, Hieb 2: RD.MD200A
  • Vierkantfeile, Hieb 2: CAR.MD200A
  • Dreikantfeile, Hieb 2: TRI.MD150A
  • Halbrundraspel, Hieb 2: RAB.DRDMD250A
  • Lieferung auf Wandhalter aus hammerschlaggrau lackiertem Blech: CKS.34)
  • Feilen und Raspeln für Mechanikarbeiten bzw. für die Industriewartung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript