Assortiment van vijlen, raspen met houten handvat , cut 1 - 2 , wandhouder, 9-pcs.

Artikelnummer: STU
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking kist / kast / box
Aantal 9
Beschrijving vorm blok, stomp; driekant; halfrond; rond; vierkant
Kaptype raspkap
Duitse kap 1; 2
Fijnheidsgraad fijn; middel
Uitvoering tweezijdig; eenzijdig
Materiaal, handvat hout
Oppervlak naturel
Producttype werkplaatsvijl
Voor materiaal hout
Steel / handvat handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer STU
EAN/GTIN 3148515192104
Nummer fabrikant STU
L-nummer L60130 2605
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rasp houten handvat gesneden 1-2, set, 9-delig.

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram 2,15

Levering:

  • Vlakke stootvijl, zaagsnede 1: PAM.B250A
  • Vlakke stootvijl, zaagsnede 2: PAM.MD200A
  • Halfronde vijl, zaagsnede 1: DRD.MD200A
  • Ronde vijl, zaagsnede 1: RD.B250A
  • Ronde vijl, zaagsnede 2: RD. MD200A
  • Hoekige vijl, zaagsnede 2: CAR.MD200A
  • Driehoekige vijl, zaagsnede 2: TRI.MD150A
  • Halfronde rasp, zaagsnede 2: RAB.DRDMD250A
  • Geleverd op wandsteun in hamerslaggrijs gelakt plaatstaal: CKS.34 )
  • Vijlen en raspen voor mechanische werkzaamheden of industrieel onderhoud

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen