Rezalke z lesenim ročajem 1-2, komplet, 9 kosov.

Št. art.: STU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število 9
Opis oblike okrogla; ploščata s topim koncem; polokrogla; pravokotna; trikotna
Vrsta naseka rašplasti rez
Nemški nasek 1; 2
Stopnja preciznosti fino; srednje
Opremljenost dvostranska; enostranska
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Material, ročaj les
Površina naravno
Vrsta izdelka delavniške pile
Za material les
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STU
EAN/GTIN 3148515192104
Številka proizvajalca STU
L-število L60130 2605
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Škarje z lesenim ročajem za rezanje 1-2, komplet, 9 kosov.

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih 2,15

Obseg dobave:

  • Ploščata sprednja pila, rez 1: PAM.B250A
  • Ploščata sprednja pila, rez 2: PAM.MD200A
  • Polkrožna pila, rez 1: DRD.MD200A
  • Krožna pila, rez 1: RD.B250A
  • Krožna pila, rez 2: RD. MD200A
  • Kvadratna pila, rez 2: CAR.MD200A
  • Trikotna pila, rez 2: TRI.MD150A
  • Polkrožna rašplja, rez 2: RAB.DRDMD250A
  • Priložen stenski nosilec iz kladivasto sivo lakirane pločevine: CKS.34 )
  • Delci in rašplje za mehanska dela ali industrijsko vzdrževanje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost