{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhenausgleich S | 35 mm | |
| Produktart | Waagrechtspanner | |
| Spannbereich max. D3 max | 40 mm | |
| Spannkraft max. F | 2,5 kN | |
| automatischer Höhenausgleich | ja | |
| Material | Kunststoff; Stahl |
| Artikelnummer | STC-HH50 | |
| EAN / GTIN | 4008158035734 | |
| Herstellernummer | STC-HH50 | |
| L-Nummer | L80030 207 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |