{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Compensación de altura S | 35 mm | |
| Tipo de producto | Tensores horizontales | |
| Rango de sujeción máx. D3 max | 40 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 2,5 kN | |
| Comparador de alturas automático | sí | |
| Material | acero; plástico |
| Número de artículo | STC-HH50 | |
| EAN / GTIN | 4008158035734 | |
| Número del fabricante | STC-HH50 | |
| Número L | L80030 207 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |