Sauterelle à serrage vertical avec bras ouvert et platine de fixation horizontale STC-HH /40

Réf.: STC-HH50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

Identification et classification

Référence article STC-HH50
EAN / GTIN 4008158035734
Réf. fabricant STC-HH50
Article hors catalogue L80030 207
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • En position de serrage, le levier est horizontal
  • Réglage automatique et en continu de la hauteur de serrage jusqu'à 35 mm, la force de serrage restant inchangée - sans avoir à modifier manuellement la position des vis de pression
  • La force de serrage est variable jusqu'à 2500 N en fonction du réglage de la vis de réglage dans l'articulation en porte-à-faux
  • Tôles robustes et trempées pour une longue durée de vie
  • Le motif des trous sur la plaque de base est conçu pour faciliter un réglage rapide et sûr du serrage pour le système métrique et le système impérial
  • Poignée en plastique de haute qualité à deux composants résistant à l'huile

Caractéristique(s):

  • Réglage automatique : 35 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces en tôle en acier trempé nickelé
    • Broche en acier galvanisé
    • poignée en plastique bicomposant
    • Capuchons de protection en plastique
  • Force de serrage : 2500 N
  • Envergure : 40 mm

Avantage(s):

Peut être utilisé rapidement – dès la première fois et après un changement de pièce
  • Les brides de serrage rapide BESSEY STC s'adaptent à différentes pièces épaisses – sans réglage manuel de la vis de pression, avec presque la même force de serrage :
  • Par plage de portée automatique
Polyvalence sans compromis
  • Une seule taille du BESSEY Quick Release remplace plusieurs tailles concurrentes:
  • Grâce à une plage de serrage extrêmement large grâce à une mécanique brevetée
Puissant et doux
  • Même les pièces délicates avec, par exemple, des surfaces plaquées ou peintes peuvent être serrées délicatement :
  • Plaque de pression amovible avec capuchon de protection amovible
  • Par régulation de la force de serrage via la vis de réglage dans le joint

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Fixation rapide grâce au réglage automatique de la largeur de serrage

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée