• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Kontrast Softshell-Jacke (3L) Gelb S

Artikel-Nr.: S429YERS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 92 %
Gewebeanteil, Elastan 8 %
Temperatur, Schonwäsche 30 °C
Herstellerbezeichnung Warnschutz Kontrast Softshell-Jacke (3L)
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe gelb
Gewebezusammensetzung Elastan; Polyester
Gewebedichte 310 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Anwendungsart Regenschutz; Warnschutz
Wassersäule 8 000 mm
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Anzahl Taschen, Innentasche 2 St.
Internationale Größe, Unisex S
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Innentasche
Verschluss Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss
Eigenschaften Klettverschluss am Ärmel; Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; wasserabweisend; winddicht
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20471
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S429YERS
EAN / GTIN 5036108194629
Herstellernummer S429YERS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Softshell-Jacke bietet beste Sichtbarkeit, Komfort und einen neuen Look. Das Gewebe ist leicht, robust und somit ideal für zahlreiche Arbeitsbereiche. Ausgestattet mit wasserdichten Reißverschluss-Taschen und Windschutzleiste vorne.

Merkmal:

  • Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Innenliegende Mobiltelefon-Tasche
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Druckknopfverschluss im Fronbereich für leichtere Handhabung
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 3-Lagig

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)

Werkstoff:

Obermaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb