• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Softshell bicolor (3 capas) Yellow S R

Número de artículo: S429YERS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 92 %
Porcentaje de tejido, Elastano 8 %
Temperatura, Lavado delicado 30 °C
Denominación del fabricante Warnschutz Kontrast Softshell-Jacke (3L)
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color amarillo
Composición del tejido Elastano; Poliéster
Densidad tejido 310 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora; Secado normal al aire
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia; Protección con alta visibilidad
Columna de agua 8.000 mm
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo interior 2 ud.
Talla internacional, Unisex S
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior
Cierre Botón pulsador; Cierre por adherencia; Cremallera
Características Banda protectora contra la intemperie; Cierre por adherencia en la manga; cortavientos; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo S429YERS
EAN / GTIN 5036108194629
Número del fabricante S429YERS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este modelo está diseñado para la visibilidad más avanzada con un moderno aspecto de contraste. Ofrece bolsillos impermeables con cremallera y cierre por tapeta anti-aguaceros para mayor protección. Ligera, cómoda y duradera, esta chaqueta es ideal para cualquier entorno de trabajo.

Característica:

  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Bolsillos interno para el móvil
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • 3 capas

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados