• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Expertbase Schutzhelm Weiß

Artikel-Nr.: PW50WHR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Helmeigenschaft: Elektrische Isolierung
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
Helmeigenschaft Elektrische Isolierung
Farbe weiß
Größe 52 cm - 62 cm
Material Helmschale PP
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Kältebeständigkeit -10 °C
Zulassung bis V 1000Vac
6-Punkt-Textilaufhängung nein
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PW50WHR
EAN / GTIN 5036108134687
Herstellernummer PW50WHR
L-Nummer L01840 1204
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Leistungsstarker Schutzhelm aus Polypropylen mit 4-Punkt-Aufhängung aus Kunststoff. Mit Schnalle einstellbare Größe 52-62cm. Inklusive weichem Schweißband.

Merkmal:

  • Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
  • Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
  • 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung
  • Größenverstellbares Kopfband über Schlupfrastensystem
  • Weiches Schweißlerderband inkusive
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Elektrische Eigenschaften (440Vac)
  • Kompatibles Zubehör erhältlich
  • Kompatibel mit Kapselgehörschutz PW42
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Seitliche Deformation
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PE;
Informationen zum Material: PP - Polypropylen; PE - Polyethylen;