Přilba Expertbase Safet bílá

Artiklové číslo: PW50WHR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost helmy: Elektrische Isolierung
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
Vlastnost helmy Elektrische Isolierung
Barva bílá
Velikost 52 cm - 62 cm
Materiál skořepiny helmy PP
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Odolávající nízkým teplotám -10 °C
Schválení až do V 1000Vac
6bodové textilní zavěšení ne
Druh produktu Schutzhelm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PW50WHR
EAN / GTIN 5036108134687
Číslo výrobce PW50WHR
L-číslo L01840 1204
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Lehká polypropylenová skořepina se 4bodovým hlavovým křížem. Nastavitelná velikost spony 55-62 cm. Součástí balení je měkká potní páska.

Charakteristika:

  • Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
  • Elektrická izolace do 1000Vac nebo 1500Vdc (EN 50365)
  • 4bodový plastový závěsný postroj pro pohodlí nositele, bezpečnost a snadné čištění
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Včetně měkkého pěnového potního pásku
  • K dispozici ve více barvách
  • Eletrické vlastnosti (440Vac)
  • Kompatibilní příslušenství k dispozici
  • Kompatibilní s chrániči sluchu Clip-On PW42 a PS42
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • Boční deformace
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Materiál:

Materiál: PP; PE;
Informace o materiálu: PP - Polypropylen; PE - Polyethylen;