{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Laubgrün | |
| Serie | Endurance | |
| Herstellerbezeichnung | Endurance Helm | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| mit Scheibe | nein | |
| Verschluss | Riemenverschluss | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Farbe | grün | |
| Produktart | Helm | |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Norm | EN 397 | |
| Eigenschaften | Gehörschutzaufnahme; Schutz vor seitlicher Verformung (LD) | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | PS55GNR | |
| EAN / GTIN | 5036108471171 | |
| Herstellernummer | PS55GNR | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |