Casque Endurance Vert 0

Réf.: PS55GNR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, vert Vert feuillage
Série Endurance
Référence fabricant Endurance Helm
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture à lanières
Taille internationale onesize
Couleur vert
Type de produit casque
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Caractéristiques logement pour protections auditives; protection contre la déformation latérale (LD)
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article PS55GNR
EAN / GTIN 5036108471171
Réf. fabricant PS55GNR
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le casque Endurance avec coque ABS ventilée est équipé d’une sangle textile à 6 points avec réglage de la taille par molette et est vendu avec une jugulaire à 4 points.

Caractéristique(s):

  • Coque ventilée pour permettre la circulation de l’air et rafraîchir la tête de l’utilisateur
  • Harnais 6 points avec suspension textile pour un confort et une sécurité accrus
  • Bandeau réglable avec système à crans
  • Jugulaire 4 points en forme de Y
  • Compatible avec le support pour visière de casque PS58
  • Compatible avec les casques antibruit à clipser PW47 et PS47
  • Compatible avec les protections auditives HV extreme
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Durée d’utilisation pouvant aller jusqu’à 7 ans à compter de la date de fabrication (à condition que le produit ne soit pas endommagé)
  • Déformation latérale
  • Certification CE
  • Nouveaux coloris