• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer der Nitro-Serie ohne Unterdruck mit 6″ (152 mm) Durchmesser

Artikel-Nr.: NS6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NS6
EAN / GTIN 0616026006447
Herstellernummer NS6
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtbaureihe für den preisbewussten Profi, konzipiert für den gelegentlichen Einsatz
  • Erhältlich mit einem Orbit von 3/16″ und Polierpad-Durchmessern von 5″ und 6″
  • Geringer Luftverbrauch: nur 2,4 CFM

Merkmal:

  • Reihe: Nitro
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 91 mm
  • Länge (mm): 180 mm
  • Breite (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 0,83 kg
  • Schallleistung in dB[A]: 74
  • Umlaufbahn-Durchmesser (Bruchteil): 3/16 Zoll
  • Umlaufdurchmesser (mm): 5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb