Nekompresijska ekscentrična brusilka serije Nitro s premerom 6″ (152 mm)

Št. art.: NS6
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
Številka izdelka NS6
EAN/GTIN 0616026006447
Številka proizvajalca NS6
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Serija za lažja dela, namenjena cenovno ozaveščenim strokovnjakom, zasnovana za občasno uporabo
  • Na voljo z orbito 3/16″ in premeri podložk 5″ ter 6″
  • Nizka poraba zraka – le 2,4 CFM

Lastnosti:

  • Serija: Nitro
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 91 mm
  • Dolžina (mm): 180 mm
  • Širina (mm): 152 mm
  • Teža (kg): 0,83 kg
  • Zvočna moč v dB[A]: 74
  • Premer orbite (ulomek): 3/16 in
  • Premer orbite (mm): 5 mm