Ponceuse orbitale aléatoire de la série Nitro sans aspiration, diamètre 6″ (152 mm)

Réf.: NS6
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
Référence article NS6
EAN / GTIN 0616026006447
Réf. fabricant NS6
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Série d’appareils légers destinée aux professionnels soucieux de leur budget, conçue pour une utilisation occasionnelle
  • Disponible avec une course de 3/16″ et des disques de 5″ et 6″ de diamètre
  • Faible consommation d’air : seulement 2,4 CFM

Caractéristique(s):

  • Série: Nitro
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 91 mm
  • Longueur (mm): 180 mm
  • Largeur (mm): 152 mm
  • Poids (kg): 0,83 kg
  • Puissance acoustique en dB[A]: 74
  • Diamètre de l’orbite (fraction): 3/16 de pouce
  • Diamètre de l’orbite (mm): 5 mm