• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Nr. TORSIOMAX 775 6-kant 1/4″

Artikel-Nr.: L60010 1914
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
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
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Serie TORSIOTRONIC®
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 1914
EAN / GTIN 4018754141630
Herstellernummer 51060012
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • auslösend
  • für den kontrollierten Schraubenanzug im cN·m- und in·lb-Bereich
  • für Einzel- und Serienanzüge
  • Rechts- und Linksanzug
  • mit 1/4″ Innensechskant (F 6,3 DIN 3126 / ISO1173)
  • über Mikrometerskala (Drehskala) stufenlos einstellbar
  • Ausrastkupplung verhindert ein Überziehen der eingestellten Werte
  • angepasster Hangriff zur sicheren Übertragung des Drehmoments
  • Einsteckwerkzeuge: alle Bits mit 1/4″ Sechskant E 6,3, wie Kreuzschlitz, Schlitz, TORX®, Sechskant, POZIDRIV® Schrauben
  • Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 6 %

Merkmal:

  • Gr.: 12 2)
  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • Länge mm (L): 157 mm
  • Messbereich cN·m: 20-120 cN·m
  • Skalenteilung [E1]: 1 cN·m
  • Gewicht: 180 g