• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tournevis dynamométrique TORSIOMAX No. TORSIOMAX 775 6 pans 1/4″

Réf.: L60010 1914
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
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
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Série TORSIOTRONIC®
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article L60010 1914
EAN / GTIN 4018754141630
Réf. fabricant 51060012
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • à déclenchement
  • pour le serrage contrôlé des vis dans la plage cN-m et in-lb
  • pour les combinaisons individuelles et de série
  • Serrage à droite et à gauche
  • avec six pans creux 1/4″ (F 6,3 DIN 3126 / ISO1173)
  • réglable en continu via une échelle micrométrique (échelle rotative)
  • L’embrayage à désengagement empêche de dépasser les valeurs réglées
  • poignée adaptée pour une transmission sûre du couple de rotation
  • Outils d’insertion: tous les embouts à six pans 1/4″ E 6,3, comme les vis cruciformes, à fente, TORX®, hexagonales, POZIDRIV®
  • Certificat d’étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
  • écart d’affichage ± 6

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12 2)
  • Six pans creux [pouce]: 1/4 ″
  • Longueur mm (L): 157 mm
  • Plage de mesure cN-m: 20-120 cN m
  • Graduation de l’échelle [E1]: 1 cN-m
  • Poids: 180 g