• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultra Spectacles Klar R

Artikel-Nr.: L01840 540
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01840 540
EAN / GTIN 5036108420773
Herstellernummer PS38CLR
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Elegante Wrap-Around-Brille mit neigbaren Bügeln, geformtem Nasensteg und einem PC-Brauenschutz für zusätzlichen Schutz vor Blendung oder Partikeln. Die Ultra-Brille ist dank ihres geringen Gewichts und der flexiblen Bügel ideal für längere Einsätze. Sicher für Arbeiten an elektrischen Anlagen, da metallfrei. ,

Merkmal:

  • Leichtes umschliessendes Design
  • Geformter Stirnschutz
  • Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
  • flexible Arme für großen comfort
  • 100 % metallfrei
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Nylon;

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb