Brýle Ultra Spectacles ochranné brýle čiré

Artiklové číslo: L01840 540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L01840 540
EAN / GTIN 5036108420773
Číslo výrobce PS38CLR
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Elegantní obtokové brýle s výklopnými chrámy, tvarovaným můstkem nosu a ochranou obočí pro větší ochranu před oslněním nebo částicemi. Ultra brýle jsou ideální pro delší použití díky své nízké hmotnosti a flexibilním chrámům. Bezpečné pro práci na elektrických zařízeních, protože je bez kovu. ,

Charakteristika:

  • Design s možností snadného zabalení
  • Tvarovaná ochrana obočí
  • Sklopná boční ramena pro optimální uchycení
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • 100% nekovové
  • 99% UV ochrana
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; Nylon;