• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Neon Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: L01840 533
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01840 533
EAN / GTIN 5036108273614
Herstellernummer PS34CLR
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere rundumschließende Neon Schutzbrille mit Kontrastfarben bietet Seiten- und Augenbrauenschutz sowie ein großes Sichtfeld für weitere Sicherheit. Leicht, 5-fach verstellbare Bügellänge und weiche komfortable Bügelspitzen.

Merkmal:

  • Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
  • Hoch belastbar und stoßfest
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • Leicht und bequem
  • flexible Arme für großen comfort
  • Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Nylon; TPR;

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb