Gafas Neon Safety Clear R

Número de artículo: L01840 533
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
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
Número de artículo L01840 533
EAN / GTIN 5036108273614
Número del fabricante PS34CLR
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Nuestras gafas de seguridad Neon cuentan con detalles de color en contraste y un diseño envolvente con protección a cejas y laterales, para seguridad y campo de visión mayores. Ligeras y con patillas de longitud ajustable (5 diferentes posiciones), las gafas Neon cuentan con suaves patillas para ofrecer una comodidad optimizada al usuario.

Característica:

  • Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
  • Duradero y resistente a impactos
  • Elegantes patillas laterales de dos colores
  • Ligero y cómodo
  • Patillas flexibles para mayor comodidad
  • Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
  • 99% de protección UV
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)

Material:

Material: Policarbonato; Nylon; TPR;