Beschreibung:
Die Powerbank Flex10 ist nachhaltig, leistungsstark und flexibel einsetzbar. Sie bietet sechs Funktionen in einem robusten und wasserresistenten Kunststoffgehäuse: 1. Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte, 2. Ladegerät für die jeweils eingelegten Akkus mit Ladestandanzeigen, 3. sichere Akku-Aufbewahrung, 4. zwei separate Anzeigen zur Kapazitätsprüfung, 5. doppelte Sicherheit vor Kurzschluss, 6. schneller Akku-Austausch. Die Flex10 wird mit zwei 21700 Lithium-Ionen-Akkus betrieben (Gesamtleistung: 3,7 V, 9000 mAh, 33,30 Wh), die im Lieferumfang ebenso enthalten sind wie ein USB-Ladekabel. Grünes Konzept: Weniger Elektroschrott, da die Akkus am Ende ihrer Lebenszeit entnommen und getrennt recycelt werden, während die Powerbank mit neuen Akkus weiter betrieben werden kann. Zusätzlich mit USB-C zum Laden und Entladen der Akkus. Schutzart IP65. Maße der Powerbank: 120 x 54 x 29 mm. Gehäusematerial: Kunststoff (PC, ABS). Gewicht mit Akkus: 235 g. Passend zum Beispiel für H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP.