Popis:
Powerbanka Flex10 je udržitelná, výkonná a flexibilně použitelná. Nabízí šest funkcí v robustním a voděodolném plastovém pouzdře.: 1. Powerbanka pro nabíjení mobilních zařízení, 2. Nabíječka pro vložené akumulátory s indikátory stavu nabití, 3. bezpečné uložení akumulátorů, 4. dva samostatné indikátory pro kontrolu kapacity, 5. dvojitá ochrana proti zkratu, 6. rychlá výměna akumulátorů. Flex10 je napájen dvěma lithium-iontovými bateriemi typu 21700 (celkový výkon: 3,7 V, 9000 mAh, 33,30 Wh), které jsou součástí balení stejně jako nabíjecí kabel USB. Zelený koncept: Méně elektronického odpadu, protože baterie jsou na konci své životnosti vyjmuty a recyklovány samostatně, zatímco powerbanka může být dále používána s novými bateriemi. Navíc s USB-C pro nabíjení a vybíjení baterií. Typ krytí IP65. Rozměry powerbanky: 120 x 54 x 29 mm. Materiál krytu: Plast (PC, ABS). Hmotnost včetně akumulátorů: 235 g. Vhodné například pro modely H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP.