Descripción:
El Powerbank Flex10 es sostenible, potente y versátil. Ofrece seis funciones en una carcasa de plástico resistente e impermeable.: 1. Batería externa para cargar dispositivos móviles, 2. Cargador para las baterías insertadas con indicadores de nivel de carga, 3. almacenamiento seguro de las baterías, 4. dos indicadores independientes para comprobar la capacidad, 5. doble protección contra cortocircuitos, 6. cambio rápido de baterías. El Flex10 funciona con dos baterías de iones de litio 21700 (potencia total: 3,7 V, 9000 mAh, 33,30 Wh), que se incluyen en el volumen de suministro junto con un cable de carga USB. Concepto ecológico: Menos residuos electrónicos, ya que las baterías se retiran al final de su vida útil y se reciclan por separado, mientras que el powerbank puede seguir funcionando con baterías nuevas. Además, con USB-C para cargar y descargar las baterías. Tipo de protección IP65. Dimensiones del cargador portátil: 120 x 54 x 29 mm. Material de carcasa: Plástico (PC, ABS). Peso con baterías: 235 g. Compatible, por ejemplo, con los modelos H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV y P9R Core LEP.