• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FSX-0C Akku-Saebelsaege

Artikel-Nr.: L00800 1208
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1208
EAN / GTIN 4058546226695
Herstellernummer 4933464724
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18 FUEL™-Akku-Säbelsäge mit der Kraft wie eine vergleichbare Kabelmaschine – bis zu 150 Schnitte in 290 x 45 mm Weichholz mit einer Akkuladung (12,0 Ah)
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • Aggressiver Orbitalhub reinigt den Schnitt und erlaubt so einen schnellen Sägevorschub in Holzanwendungen
  • Eine maximale Hubzahl von 3000 min⁻¹ und ein Hub von 32 mm ermöglichen schnelle und mühelose Schnitte in eine Vielzahl von Materialien
  • 5 einstellbare Schnittgeschwindigkeiten von 1500 bis 3000 Hüben zur idealen Bearbeitung des zu schneidenden Materials
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.5 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 FSX-0C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Säbelsägeblatt

Lieferumfang:

Transportkoffer, Säbelsägeblatt

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb