Sierra reciprocadora inalámbrica M18FSX-0C

Número de artículo: L00800 1208
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock
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
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo L00800 1208
EAN / GTIN 4058546226695
Número del fabricante 4933464724
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La sierra de sable M18 FUEL™ Super SAWZALL™ proporciona la potencia de corte y la misma velocidad que una sierra de sable con cable equivalente, con la capacidad de cortar hasta 150 piezas de pino de 290 x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • La acción orbital permite a la sierra limpiar de desperdicios la línea de corte, lo que permite un corte más rápido en madera
  • 3000spm con una longitud de carrera de 32mm para un corte rápido y sin esfuerzo en una amplia gama de materiales
  • 5 niveles de velocidad variable desde 1500spm a 3000spm que permite la selección de la velocidad correcta para cada material
  • Fijación FIXTEC™ de la hoja para un cambio rápido y fácil sin llave
  • Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y seguridad
  • Patín ajustable para optimizar el uso de la hoja
  • Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,5 (M18 HB12)
  • Peso con paquete de baterías: 5,5
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 FSX-0C
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: hoja de sierra de sable

Volumen de suministro:

Maletín de transporte, hoja de sierra alternativa

Descargas y documentos

Productos adecuados