• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

M18FSX-0C accu-reciprozaag

Artikelnummer: L00800 1208
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 1208
EAN/GTIN 4058546226695
Nummer fabrikant 4933464724
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5-traps snelheidsinstelling
  • FIXTEC® snelwisselsysteem
  • Metalen haak om de machine op te hangen
  • M18 FUEL® snoerloze reciprozaag met de kracht van een vergelijkbare machine met snoer - tot 150 zaagsneden in 290 x 45 mm naaldhout op één acculading (12,0 Ah)
  • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT®12,0 Ah batterijen bieden krachtige prestaties, hoge duurzaamheid en lange levensduur van de batterij bij zware toepassingen
  • Een agressieve orbitale slag reinigt de zaagsnede, waardoor een snelle zaaginvoer bij houttoepassingen mogelijk is
  • Een maximale slagsnelheid van 3000 min-11 en een slag van 32 mm maken snelle en moeiteloze zaagsneden in een breed scala aan materialen mogelijk
  • 5 instelbare zaagsnelheden van 1500 tot 3000 slagen voor een ideale verwerking van het te zagen materiaal
  • FIXTEC®-
  • Snelwisselsysteem voor het wisselen van messen zonder gereedschap
  • Metalen haak voor het eenvoudig en veilig ophangen van het gereedschap
  • Optimale benutting van de messen door verstelbare schoen
  • LED-verlichting van het werkgebied

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5,5 (M18 HB12)
  • Gewicht met accu: 5,5
  • Inbegrepen oplader: Geen oplader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M18 FSX-0C
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: reciprozaagblad

Levering:

Transportkoffer, reciprozaagblad

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan