{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Anwendungsart | Active | |
| Internationale Größe, Damen | XS | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Polyester | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Damen | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt |
| Artikelnummer | KX380NVRXS | |
| EAN / GTIN | 5036108442874 | |
| Herstellernummer | KX380NVRXS | |
| L-Nummer | L01840 116155 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |