Leggings de travail flexibles KX3 pour femmes, bleu marine, XS

Réf.: KX380NVRXS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, bleu Bleu nocturne
Type d’application Active
Taille internationale, Dame XS
Couleur bleu
Composition du tissu elasthanne; polyester
Type de produit pantalon
Sexe Dame
Caractéristiques genoux renforcés

Identification et classification

Référence article KX380NVRXS
EAN / GTIN 5036108442874
Réf. fabricant KX380NVRXS
Article hors catalogue L01840 116155
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ces leggings pour femmes offrent une grande liberté de mouvement, tandis que les empiècements extensibles ripstop renforcés au niveau des genoux garantissent durabilité et confort.
  • Parfait pour diverses activités telles que les travaux d’entreposage et d’approvisionnement
  • La taille haute garantit que les leggings ne glissent pas, même avec des sacs lourds.
  • Des détails supplémentaires, tels que les poches latérales, offrent un excellent espace de rangement.

Caractéristique(s):

  • Tissu ripstop pour garantir la durabilité et la résistance aux déchirures et aux accrocs
  • Panneaux renforcés dans les zones à forte usure pour une durabilité maximale
  • Tissu extensible dans les quatre sens pour faciliter les mouvements et offrir un confort accru
  • Taille haute pour un ajustement sûr
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Conçu pour être utilisé avec un harnais
  • 2 poches latérales
  • Nouvelle couleur