• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmebolzen, ° 20mm X 13mm

Artikel-Nr.: K551028
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Bolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551028
EAN / GTIN 4250516610057
Herstellernummer K551028
L-Nummer L40700 280
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 19.8
  • Beschreibung: eco-fix Aufnahmebolzen L = 13 mm ∅ 20 mm und M6-Anschlussgewinde. , Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. , Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.
  • Gewinde 1: M6
  • Gewinde 2: M6
  • Größe / Abmessung: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Länge 1: 13
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Aufbauelemente