• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bevestigingspin, ° 20mm X 13mm

Artikelnummer: K551028
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
Artikelnummer K551028
EAN/GTIN 4250516610057
Nummer fabrikant K551028
L-nummer L40700 280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende afmetingen maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet in harmonie is met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 19,8
  • Beschrijving: eco-fix montagebout L = 13 mm ∅ 20 mm en M6 aansluitschroefdraad. , Voor het realiseren van de gewenste opbouwhoogte van een werkstukopname. , Van hard geanodiseerd aluminium voor optimale kras- en slijtvastheid.
  • Draad 1: M6
  • Draad 2: M6
  • Afmetingen: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Lengte 1: 13
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Systeemcomponent: Bouwelementen