Boulon de fixation, ° 20mm X 13mm

Réf.: K551028
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit boulon

Identification et classification

Référence article K551028
EAN / GTIN 4250516610057
Réf. fabricant K551028
Article hors catalogue L40700 280
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 19,8
  • Description: Goujon de réception eco-fix L = 13 mm ∅ 20 mm et filetage de raccordement M6. , Pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un porte-pièce. , En aluminium anodisé dur pour une résistance optimale aux rayures et à l’usure.
  • Filetage 1: M6
  • Filetage 2: M6
  • Taille / dimension: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Longueur 1: 13
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction