{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | 190T | |
| Herstellerbezeichnung | H448 | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | orange | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Gewebedichte | 200 g/m2 | |
| Anwendungsart | Regenschutz; Warnschutz | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen | |
| bügeln | Nicht bügeln | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Produktart | Schutzanzug | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Geschlecht | Unisex | |
| mit Taschen | Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Verschlussleiste verdeckt | ja | |
| Eigenschaften | Kapuze; Nähte verklebt; atmungsaktiv; wasserabweisend | |
| Norm | EN 32781; EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | H448ORRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108352890 | |
| Herstellernummer | H448ORRXXL | |
| L-Nummer | L01840 1071 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |