HOLEX Vorteilspack 3 Stück Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel-Satz in Tasche umschaltbar 15° abgewinkelt

Artikel-Nr.: GG6052 10
Neuheit
Setpreis 3 Stück (140,16 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 10 St.
Verpackung Tasche
Ausführung abgewinkelt
Winkel 15
mit Ratschenfunktion ja
Zähnezahl 72
Drehrichtung umschaltbar ja
Arbeitswinkel min. 5
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Anzahl Werkzeuge 10
Größe Abtrieb, für Außen-Sechskant 8
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6052 10
EAN / GTIN 4069515051644
Herstellernummer GG6052 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.
In praktischer Textilrolltasche.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

3 Stück Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel-Satz Nr.614838 10.
Je 1 Schlüssel Nr. 614828 in den Größen 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb