Paquete económico de 3 juegos de llaves de boca/llaves estrella de carraca en bolsa, reversible, acodada 15°

Número de artículo: GG6052 10
Nuevo producto
Establecer precio 3 Pieces (140,16 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
218 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 10 ud.
Embalaje Bolsa
Modelo acodadas
Ángulo 15
Con función de carraca
Cantidad de dientes 72
Sentido de giro conmutable
Mínimo ángulo de trabajo 5
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Cantidad de herramientas 10
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales externos 8
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6052 10
EAN / GTIN 4069515051644
Número del fabricante GG6052 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.
En una cartera enrollable de tela.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Volumen de suministro:

3 unidades de juego de llaves de boca/llaves estrella de carraca n.º 614838 10.
1 llave de cada tam. del n.° 614828 en los tamaños 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.