Pack promotionnel 3 jeux de clés à fourches/clés à œil à cliquet en trousse, réversibles, coudées 15°

Réf.: GG6052 10
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (140,16 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 10 pc.
Emballage sacoche
Exécution avec coude
Equerre 15
Avec fonction de cliquet oui
Nombre de dents 72
Sens de rotation réversible oui
Angle de reprise minimal 5
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 10
Taille côté sortie, pour vis à six pans mâles 8
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6052 10
EAN / GTIN 4069515051644
Réf. fabricant GG6052 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.
Dans une trousse en tissu pratique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

3 jeux de clés à fourche/clés à œil à cliquet 614838 10.
1 clé de chaque 614828 dans les réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.