{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Herstellerbezeichnung | Vorteilspack 3 Stück Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel-Satz in Rolltasche | |
| Verpackung | Tasche | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Zähnezahl | 72 | |
| Drehrichtung umschaltbar | nein | |
| Arbeitswinkel min. | 5 | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Anzahl Werkzeuge | 10 | |
| Größe Abtrieb, für Außen-Sechskant | 8 | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | GG6039 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515050685 | |
| Herstellernummer | GG6039 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |