Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable, Cantidad de llaves: 10

Número de artículo: GG6039 10
Nuevo producto
Establecer precio 3 unidades (312,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
489 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 10 ud.
Denominación del fabricante Vorteilspack 3 Stück Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel-Satz in Rolltasche
Embalaje Bolsa
Con función de carraca
Cantidad de dientes 72
Sentido de giro conmutable no
Mínimo ángulo de trabajo 5
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Cantidad de herramientas 10
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales externos 8
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6039 10
EAN / GTIN 4069515050685
Número del fabricante GG6039 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Volumen de suministro:

3 unidades, cada una con 1 llave n.º 614770 en los tamaños 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19 o 3 unidades de juego de llaves estrella de carraca con trinquete en bolsa enrollable n.º 614775 10.

Nota:

Los estuches enrollables están disponibles en el n.° 614773.