Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable, Nombre de clés: 10

Réf.: GG6039 10
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (104,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
513 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 10 pc.
Référence fabricant Vorteilspack 3 Stück Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel-Satz in Rolltasche
Emballage sacoche
Avec fonction de cliquet oui
Nombre de dents 72
Sens de rotation réversible non
Angle de reprise minimal 5
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 10
Taille côté sortie, pour vis à six pans mâles 8
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6039 10
EAN / GTIN 4069515050685
Réf. fabricant GG6039 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

3 clés de chaque 614770 dans les réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19 ou 3 jeux de clés à fourche/clés à œil à cliquet en pochette enroulable 614775 10.

Remarque(s):

Pochettes enroulables de rechange, voir 614773.